KUB-T.2D.190.R.03-ABS50 KUB TRIGON - BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

N.º do artigo: V30 31901
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Refrigeração interior sim
Óleo de arrefecimento sim
Posição das interfaces no lado da máquina
Tipo de alojamento interface cónica modular com sistema de pista de esferas
Tamanho do alojamento 50
Diâmetro de corte, mín. 19 mm
Número de arestas de corte, total 2
Elementos-guia sem elemento-guia
Interface ponto de separação 1
Sentido de corte corte à direita
Modelo da ferramenta metal duro integral
Método de usinagem perfuração em material sólido
Tipo de produto broca maciça para insertos de corte

Identificação e classificação

Número do artigo V30 31901
EAN/GTIN 4047109101975
Número do fabricante 1089219095
Número L L20010 2646
Fabricante/responsável Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrição

Descrição:

KOMET KUB-T.2D.190.R.03-ABS50 KUB TRIGON - BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 10 892 19095