KUB-T.3D.810.R.12-ABS80 KUB TRIGON - BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

N.º do artigo: V14 78100
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Refrigeração interior não
Óleo de arrefecimento sim
Série KUB TRIGON
Designação do fabricante KUB-T.3D.810.R.12-ABS80
Posição das interfaces no lado da máquina
Tipo de alojamento Haste cilíndrica
Diâmetro da haste 12 mm
Diâmetro de corte, mín. 8,1 mm
Número de arestas de corte, total 1
Elementos-guia sem elemento-guia
Interface ponto de separação 1
Sentido de corte corte à direita
Modelo da ferramenta metal duro integral
Método de usinagem perfuração em material sólido
Tipo de produto broca maciça para insertos de corte

Identificação e classificação

Número do artigo V14 78100
EAN/GTIN 4047109048829
Número do fabricante 1089381098
Número L L20010 3583
Fabricante/responsável Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrição

Descrição:

KOMET KUB-T.3D.810.R.12-ABS80 KUB TRIGON - BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 10 893 81098

Da mesma série "KUB TRIGON" Ver todos