KUB-T.2D.540.R.08-ABS63 KUB TRIGON - BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

N.º do artigo: V13 35400
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Óleo de arrefecimento sim
Série KUB TRIGON
Designação do fabricante KUB TRIGON; KUB-T.2D.540.R.08-ABS63
Posição das interfaces no lado da máquina
Tipo de alojamento Haste cilíndrica
Diâmetro de corte, mín. Dc 54 mm
Número de arestas de corte, total 2
Elementos-guia sem elemento-guia
Interface ponto de separação 1
Sentido de corte corte à direita
Modelo da ferramenta metal duro integral
Método de usinagem perfuração em material sólido (BVB)
Tipo de produto broca maciça para insertos de corte

Identificação e classificação

Número do artigo V13 35400
EAN/GTIN 4047109048195
Número do fabricante 1089254096
Número L L20050 46
Fabricante/responsável Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrição

Descrição:

KOMET KUB-T.2D.540.R.08-ABS63 KUB TRIGON - BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 10 892 54096

Da mesma série "KUB TRIGON" Ver todos