KUB-T.2D.450.R.08-ABS63 KUB TRIGON - BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

N.º do artigo: V13 34500
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Refrigeração interior não
Óleo de arrefecimento sim
Série KUB TRIGON
Designação do fabricante KUB-T.2D.450.R.08-ABS63
Posição das interfaces no lado da máquina
Tipo de alojamento Haste cilíndrica
Modelo do alojamento métrico(a)
Tamanho do alojamento, métrico 63 mm
Diâmetro da haste DS 63 mm
Diâmetro de corte, mín. Dc 45 mm
Número de arestas de corte, total 2
Elementos-guia sem elemento-guia
Designação da pastilha de corte TRIGON
Interface ponto de separação 1
Sentido de corte corte à direita
Modelo da ferramenta metal duro integral
Método de usinagem perfuração em material sólido (BVB)
Tipo de produto broca maciça para insertos de corte

Identificação e classificação

Número do artigo V13 34500
EAN/GTIN 4047109048102
Número do fabricante 1089245096
Número L L20050 69
Fabricante/responsável Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrição

Descrição:

KOMET KUB-T.2D.450.R.08-ABS63 KUB TRIGON - BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 10 892 45096

Da mesma série "KUB TRIGON" Ver todos