KUB-Q.2D.530.R.09-ABS63 KUB QUATRON-BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

N.º do artigo: U10 85300
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Refrigeração interior sim
Óleo de arrefecimento sim
Designação do fabricante KUB QUATRON; KUB-Q.2D.530.R.09-ABS63
Posição das interfaces no lado da máquina
Tipo de alojamento Haste cilíndrica
Diâmetro da haste 38 mm
Diâmetro de corte, mín. 53 mm
Diâmetro do corpo 33 mm
Comprimento do sulco das aparas 161 mm
Número de arestas de corte, total 2
Interface ponto de separação 1
Comprimento total 161 mm
Sentido de corte corte à direita
Método de usinagem perfuração em material sólido
Tipo de produto broca maciça para insertos de corte

Identificação e classificação

Número do artigo U10 85300
EAN/GTIN 4047109084452
Número do fabricante 1087953096
Número L L21260 143
Fabricante/responsável Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrição

Descrição:

KOMET KUB-Q.2D.530.R.09-ABS63 KUB QUATRON-BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 10 879 53096