{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeração interior | sim | |
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Série | KUB QUATRON | |
| Designação do fabricante | KUB-Q.2D.510.R.07-ABS63 | |
| Posição das interfaces | no lado da máquina | |
| Tipo de alojamento | Haste cilíndrica | |
| Diâmetro da haste | 38 mm | |
| Diâmetro de corte, mín. | 51 mm | |
| Diâmetro do corpo | 38 mm | |
| Comprimento do sulco das aparas | 117 mm | |
| Número de arestas de corte, total | 2 | |
| Interface | ponto de separação 1 | |
| Comprimento total | 157 mm | |
| Sentido de corte | corte à direita | |
| Modelo da ferramenta | metal duro integral | |
| Método de usinagem | perfuração em material sólido | |
| Tipo de produto | broca maciça para insertos de corte |
| Número do artigo | U10 85100 | |
| EAN/GTIN | 4047109084438 | |
| Número do fabricante | 1087951096 | |
| Número L | L21260 130 | |
| Fabricante/responsável | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |