KUB-Q.2D.220.R.07-ABS50 KUB QUATRON-BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

N.º do artigo: U10 72200
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Refrigeração interior sim
Óleo de arrefecimento sim
Série KUB QUATRON
Designação do fabricante KUB QUATRON; KUB-Q.2D.220.R.07-ABS50
Posição das interfaces no lado da máquina
Tipo de alojamento Haste cilíndrica
Diâmetro da haste 50 mm
Comprimento da haste 220 mm
Diâmetro de corte, mín. 79 mm
Diâmetro do corpo 22 mm
Número de arestas de corte, total 2
Ajustabilidade ajuste radial
Interface ponto de separação 1
Comprimento total 220 mm
Sentido de corte corte à direita
Método de usinagem perfuração em material sólido
Tipo de produto broca maciça para insertos de corte

Identificação e classificação

Número do artigo U10 72200
EAN/GTIN 4047109047631
Número do fabricante 1087922095
Número L L21260 70
Fabricante/responsável Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrição

Descrição:

KOMET KUB-Q.2D.220.R.07-ABS50 KUB QUATRON-BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 10 879 22095

Da mesma série "KUB QUATRON" Ver todos