KUB-Q.2D.340.R.12-K32 KUB QUATRON-BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

N.º do artigo: U10 23400
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Óleo de arrefecimento sim
Série KUB QUATRON
Designação do fabricante KUB-Q.2D.340.R.12-K32
Diâmetro de corte, mín. 12 mm
Número de arestas de corte, total 2
Elementos-guia sem elemento-guia
Comprimento total 340 mm
Sentido de corte corte à direita
Método de usinagem perfuração em material sólido
Anel colorido sem
Tipo de produto broca maciça para insertos de corte

Identificação e classificação

Número do artigo U10 23400
EAN/GTIN 4047109026308
Número do fabricante 1087934013
Fabricante/responsável Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrição

Descrição:

KOMET KUB-Q.2D.340.R.12-K32 KUB QUATRON-BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 10 879 34013

Da mesma série "KUB QUATRON" Ver todos