VASO 3/4 IMPACTO LARGO - 12C - 23MM

N.º do artigo: NKD.23L
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Carraca

Identificação e classificação

Número do artigo NKD.23L
EAN/GTIN 3662424014086
Número do fabricante NKD.23L
Número L L60130 11481
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 23
  • d [mm]: 40
  • d1 [mm]: 38
  • L [mm]: 85
  • L1 [mm]: 12,7
  • [g]: 490