VS.ABS50.M16X1X16.SW=5,0 TORNILLO DE AJUSTE

N.º do artigo: N00 71540
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Designação do fabricante VS.ABS50.M16X1X16.SW=5,0 VERSTELLSCHRAUBE
Forma da cabeça do parafuso nenhuma cabeça de parafuso disponível
Comprimento nominal L 16 mm
Tamanho da rosca d1 M16×1
Perfil de acionamento sextavado interior
Largura uniforme da chave métrico(a)
Largura da chave s 5 mm
Passo de rosca 1 mm
Modelo de haste Vollgewinde
Índice peça individual
Tipo de produto pino roscado
Tipo de rosca rosca fina ISO métrica

Identificação e classificação

Número do artigo N00 71540
EAN/GTIN 4047109023956
Número do fabricante 8495022400
Número L L20010 4513
Fabricante/responsável Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrição

Descrição:

KOMET VS.ABS50.M16X1X16.SW=5,0 TORNILLO DE AJUSTE

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 84 950 22400