{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | VS.M8X1X20.ABS40 VERSTELLSCHRAUBE | |
| Forma da cabeça do parafuso | cabeça cilíndrica | |
| Diâmetro exterior da cabeça e | 7 mm | |
| Comprimento nominal L | 20 mm | |
| Tamanho da rosca d1 | M8×1 | |
| Perfil de acionamento | sextavado interior | |
| Passo de rosca | 1 mm | |
| Modelo de haste | Teilgewinde | |
| Índice | peça individual | |
| Tipo de produto | parafuso não especificado | |
| Tipo de rosca | rosca fina ISO métrica |
| Número do artigo | N00 71150 | |
| EAN/GTIN | 4047109023703 | |
| Número do fabricante | 8495035400 | |
| Número L | L20010 5184 | |
| Fabricante/responsável | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |