{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Forma da cabeça do parafuso | nenhuma cabeça de parafuso disponível | |
| Comprimento nominal L | 16 mm | |
| Tamanho da rosca d1 | M8 | |
| Perfil de acionamento | sextavado interior | |
| Passo de rosca | 1,25 mm | |
| Modelo de haste | Vollgewinde | |
| Índice | peça individual | |
| Tipo de produto | pino roscado | |
| Tipo de rosca | M |
| Número do artigo | N00 70960 | |
| EAN/GTIN | 4047109094956 | |
| Número do fabricante | 1095013300 | |
| Número L | L20010 2236 | |
| Fabricante/responsável | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |