M6X12 TORNILLO DE SUJECIÓN

N.º do artigo: N00 70950
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Comprimento nominal L 12 mm
Tamanho da rosca d1 M6
Perfil de acionamento sextavado interior
Modelo de haste Vollgewinde
Índice peça individual
Tipo de produto pino roscado
Tipo de rosca M
Classe de resistência 8,8

Identificação e classificação

Número do artigo N00 70950
EAN/GTIN 4047109094949
Número do fabricante 1095013200
Número L L20010 2770
Fabricante/responsável Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrição

Descrição:

KOMET M6X12 TORNILLO DE SUJECIÓN

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 10 950 13200