simmill H2 Fresa de disco, ranurado, tronzado y ranurado, ØDS=102 mm, tmax=18 mm, dientes=

N.º do artigo: MH2.80.0102.06.20.IC R
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo MH2.80.0102.06.20.IC R
EAN/GTIN 4069769206890
Número do fabricante A6MV
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Fresa de disco SIMTEK simmill H2
Fresa de ranurar, tronzadora y ranuradora
ØDS=102 mm, tmax=18 mm, dientes=

Parámetros técnicos:

  • Destornillador = T15F
  • ØDS = 102,0 mm
  • ØD2 = 25,4 mm
  • ZEFP = 6
  • h = 40,0 mm
  • tmáx = 18,0 mm
  • w≥ = 1,91 mm
  • w≤ = 2,4 mm
  • Tornillo = A2DK