fresa simmill AX, fresado de chaflanes, DIN 6535 HA, ángulo=45°, L2=25 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm

N.º do artigo: MA3.4545.02.25.08 AF X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo MA3.4545.02.25.08 AF X800
EAN/GTIN 4069769201147
Número do fabricante AKDEX800
Número L L23830 100963
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Fresa SIMTEK simmill AX
Fresado de chaflanes, DIN 6535 HA
Ángulo=45°, L2=25 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm

Parámetros técnicos:

  • ØD1 = 5,0 mm
  • tmáx = 1,2 mm
  • S = 1,5 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • ØDh6 = 8,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (agujero mín.) = 8,0 mm
  • L2 = 25,0 mm
  • w = 0,2 mm
  • κ = 45°
  • ØDS = 7,8 mm