Espejo telescópico D.40mm L.275-715mm

N.º do artigo: L60010 2937
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
33 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Typ Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto ESPEJO

Identificação e classificação

Número do artigo L60010 2937
EAN/GTIN 4018754167029
Número do fabricante 77401040
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • Pértiga telescópica extensible y antitorsión con espejo plegable
  • Rótula (giratoria 180°), autoapretante
  • Mango ergonómico antideslizante

Característica:

  • Diámetro (mm): 40 mm
  • Altura mm (h): 26 mm
  • Longitud mm (L): 275-715 mm
  • Peso: 115 g
  • Anchura mm (b): 62 mm

Produtos adequados