Termómetro de infrarrojos SAUTER JIT 100

N.º do artigo: JIT 100
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Termómetro

Identificação e classificação

Número do artigo JIT 100
EAN/GTIN 4045761367746
Número do fabricante JIT 100
Número L L40250 3445
Fabricante Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

Termómetro de infrarrojos para la industria, la tecnología medioambiental y el mantenimiento
Determina con precisión la temperatura de las superficies; Brillante pantalla EBTN a color para una óptima legibilidad en las más diversas condiciones ambientales; Memoria de valores MAX/MIN/AVG/DIF para guardar la temperatura máxima, mínima y media medidas en un intervalo definido, así como la diferencia entre el valor máximo y mínimo; Función de alarma de valor límite con memoria para cinco valores de temperatura y/o otros cinco de emisión que emite una señal acústica y óptica (LED de tres colores) cuando se rebasa por exceso o por defecto; Principales campos de utilización: Medición de la temperatura en la industria (p. ej., en la metalurgia o construcción de máquinas), la tecnología medioambiental, agricultura, laboratorios y mantenimiento (p. ej. de aerogeneradores); Láser (de clase 2 < 1 mW) para marcar el punto de medición; Medición interbloqueada para los procesos que requieren una supervisión de la temperatura, es decir, los valores se bloquean y se protegen de las influencias externas; Con taladro de montaje para el soporte del trípode ;

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Login

Your contact person