Pastilha de corte reversível WNMG para processamento médio 50 unidades, HB7035-2, Tamanho: 080404

N.º do artigo: GG2489 080404
Novo produto
Definir preço 50 Peça (4,98 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho Definir preço 50 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HB7035-2
Condição de corte fortemente interrompido
Quebra-aparas SM
N.º peças 50
Profundidade de corte ap 0,3 mm - 4 mm
Avanço f 0,2 mm/U - 0,5 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 mm/min - 320 mm/min
Índice 252068 HB7035-2
Código ISO da pastilha de corte reversível WNMG 080404
‌Raio do canto 0,4 mm
Material de corte HM
Aplicação principal P
Profundidade de corte ap mín. 0,25 mm
Profundidade de corte ap máx. 2 mm
Número de trocas/cortes 6
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo GG2489 080404
EAN/GTIN 4067263092278
Número do fabricante GG2489 080404
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
irregular
 
interrompido
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados