{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeração interior | sim | |
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Designação do fabricante | W-WN.14.65.ABS63; WHISTLE NOTCH | |
| Posição das interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de alojamento | Mango cilíndrico; Mango cilíndrico | |
| Forma do alojamento | haste lisa | |
| Modelo do alojamento | métrico(a) | |
| Tipo de alojamento | furo (alojamento interior) | |
| Diâmetro da haste | 14 mm | |
| Comprimento da haste | 65 mm | |
| Diâmetro de fixação mín. | 6 mm | |
| Diâmetro de fixação máx. | 6 mm | |
| Comprimento da hélice | 65 mm | |
| Com furo no canal de refrigeração | sim | |
| Interface | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de produto | mandril de superfície | |
| Comprimento total | 65 mm | |
| Possibilidade de refrigeração interior | sim | |
| Material | aço | |
| Tratamento de superfícies | com polimento | |
| Índice | 1 un. |
| Número do artigo | A30 51401 | |
| EAN/GTIN | 4047109043091 | |
| Número do fabricante | 8422001496 | |
| Número L | L20010 3101 | |
| Fabricante/responsável | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |