V.125.ABS80T/ABS80N EXTENSIÓN

N.º do artigo: A20 05671
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Designação do fabricante V.125.ABS80T/ABS80N
Posição das interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de alojamento Mango cilíndrico; Mango cilíndrico
Forma do alojamento haste lisa
Comprimento da hélice 125 mm
Interface Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de produto extensão de alojamento de ferramentas
Comprimento total 125 mm
Material aço
Tratamento de superfícies sem revestimento
Índice 1 un.

Identificação e classificação

Número do artigo A20 05671
EAN/GTIN 4047109088986
Número do fabricante 8423912503
Número L L20010 102779
Fabricante/responsável Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrição

Descrição:

KOMET V.125.ABS80T/ABS80N EXTENSIÓN

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 84 239 12503