V.60.ABS25 EXTENSIÓN

N.º do artigo: A20 00220
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Designação do fabricante V.60.ABS25
Posição das interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Diâmetro externo lado da ferramenta 32 mm
Interface Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de produto extensão de alojamento de ferramentas
Comprimento total 65 mm
Material aço
Tratamento de superfícies com polimento
Índice 1 un.

Identificação e classificação

Número do artigo A20 00220
EAN/GTIN 4047109041592
Número do fabricante 8420906090
Número L 239088 25
Fabricante/responsável Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrição

Descrição:

KOMET V.60.ABS25 EXTENSIÓN

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 84 209 06090