DIN69893A-100.TSD.ABS50 PORTA CON AMORTIGUADOR VIBRACIONES

N.º do artigo: A06 50251
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Interface no lado da máquina SK 50
Diâmetro de fixação máx. 100 mm
Tipo de produto mandril de superfície
Norma DIN 69893-1
Possibilidade de refrigeração interior não
Material aço
Tratamento de superfícies com polimento
Índice 1 un.

Identificação e classificação

Número do artigo A06 50251
EAN/GTIN 4047109084322
Número do fabricante 8420610097
Número L L20010 1297
Fabricante/responsável Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrição

Descrição:

KOMET DIN69893A-100.TSD.ABS50 PORTA CON AMORTIGUADOR VIBRACIONES

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 84 206 10097