plaquita de corte simturn AX, mandrinado de agujeros, Dmin=1, R=0,1, L2=4,1

N.º do artigo: A04.1804.04.10.10 YR X400
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo A04.1804.04.10.10 YR X400
EAN/GTIN 4069769011333
Número do fabricante AH77X400
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Torneado de orificios
Dmin=1, R=0,1, L2=4,1

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 0,10 mm
  • L2 = 4,1 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 1,0 mm
  • R = 0,10 mm
  • a = 0,95 mm
  • d = 0,65 mm
  • f = 0,45 mm
  • LH = 13,0 mm
  • ØD = 4,0 mm