Vasos hexagonales, para tornillos con hexágono interior con cuadradillo 1/2″ 75 mm

N.º do artigo: 98 49 06
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Com verificação até 1 000 V
Designação do fabricante KNIPEX
Selo de qualidade e garantia VDE
Diretiva/identificação marca CE
Cor vermelho
Tamanho do motor, 1/2 polegadas
Tamanho da chave, 6 mm
Tipo de produto inserto para chave de caixa
Superfície cromado
Comprimento total 75 mm
Acionamento quadrado interior
Saída para parafusos com sextavado interior

Identificação e classificação

Número do artigo 98 49 06
EAN/GTIN 4003773021162
Número do fabricante 98 49 06
Número L L70010 1618
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • para cabezas de tornillo hexagonales métricas
  • Herramienta básica cromada

Característica:

  • Anchura de los planos S: 6 mm
  • Escuadra de conexión: 1/2in
  • longitud de la hoja sin aislar ± 2: 10mm

Norma:

  • DIN 7422
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900