Destornillador para tornillos cruciformes Phillips® mango aislante en dos componentes, según norma VDE bruñido 270 mm

N.º do artigo: 98 24 03
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 12 Peça
  • Passos da encomenda: 12 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Com verificação até 1 000 V
Designação do fabricante KNIPEX
Selo de qualidade e garantia VDE
Diretiva/identificação marca CE
Para área EX não
Cor vermelho
Comprimento da lâmina 150 mm
Propriedades do punho antiderrapante; de design ergonómico
Tipo de punho punho padrão
Comprimento do punho 120 mm
Tipo de produto chave de parafusos
Superfície com brunimento
Comprimento total 270 mm
Acionamento punho
Saída para parafusos Phillips (PH)

Identificação e classificação

Número do artigo 98 24 03
EAN/GTIN 4003773026464
Número do fabricante 98 24 03
Número L L70010 611
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • empuñadura de 2 componentes ergonómicamente optimizada para una transmisión de fuerza que no fatiga y no daña las manos
  • forma de empuñadura antivuelco

Característica:

  • Tamaño: PH3
  • Longitud de cuchilla 150mm
  • Longitud del mango: 120 mm
  • Ø cuchilla: 8,0 mm
  • longitud de la hoja sin aislar: 18 mm
  • Comprobado por VDE: sí
  • pavonado
  • empuñadura aislante multicomponente, probada por VDE

Norma:

IEC 60900