{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Com verificação até | 1.000 V | |
| Designação do fabricante | KNIPEX | |
| Selo de qualidade e garantia | VDE | |
| Diretiva/identificação | marca CE | |
| Para área EX | não | |
| Cor | vermelho | |
| Comprimento da lâmina | 80 mm | |
| Propriedades do punho | antiderrapante; de design ergonómico | |
| Tipo de punho | punho padrão | |
| Comprimento do punho | 107 mm | |
| Tipo de produto | chave de parafusos | |
| Material | aço para melhoramento | |
| Superfície | com brunimento; cromado | |
| Comprimento total | 187 mm | |
| Acionamento | punho | |
| Saída | para parafusos Phillips (PH) |
| Número do artigo | 98 24 01 | |
| EAN/GTIN | 4003773026440 | |
| Número do fabricante | 98 24 01 | |
| Número L | L70010 610 | |
| Fabricante/responsável | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |