Punteras huecas con collar de plástico

N.º do artigo: 97 99 356
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto isolador de terminal

Identificação e classificação

Número do artigo 97 99 356
EAN/GTIN 4003773076575
Número do fabricante 97 99 356
Número L L70010 1841
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • Embudo de inserción de polipropileno
  • resistente al calor hasta 105°C
  • Material: E-Cu
  • Estañado galvánico superficial
  • Grosor mínimo de la capa 3µm
  • Dimensión nominal: 6 mm²
  • Contenido:100 unidades
  • Color de identificación: amarillo