Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Estação de trabalho com computador deslocável, Tipo: DE

N.º do artigo: 951610 DE

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Ângulo de abertura da porta: 225
  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Tipo de proteção IP: IP 41

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,9 mm
Ângulo de abertura da porta 225 grau
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9 mm
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo de proteção IP IP 41
Altura 1.170 mm
Largura 750 mm
Profundidade 550 mm
Altura livre da estrutura inferior 640 mm
Largura livre da estrutura inferior 670 mm
⌀ da roda 125 mm
Peso 58 kg
Tipo de produto Estação de trabalho com computador

Identificação e classificação

Número do artigo 951610 DE
Número do fabricante 951610 DE
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

A gaveta para teclado encaixa na posição final, com fechadura, com apoio de pulso de madeira e alívio de tensão. Caixa de computador com ventilador e prateleira ajustável e galvanizada, bem como prateleira porta-objetos de multiplex de faia.
Com unidade de deslocamento composta por 2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis/bloqueáveis condutoras de eletricidade com ⌀ 125 mm e punho de empurrar.

Função:

IP41: Proporciona proteção contra a queda de água na vertical e proteção contra a entrada de objetos estranhos com ⌀ > 1 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados.

Material fornecido:

A instalação elétrica integrada inclui uma régua de 6 tomadas (250 V/16 A com interruptor de LIGAR/DESLIGAR), cabo de ligação de 1,2 m.

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas e gaveta azul segurança RAL 5005, revestido a pó.

Produtos adequados