Armário superior com Portas de correr com janela de visualização, Altura: 500mm

N.º do artigo: 940137 500
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura (mm) Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor RAL RAL 7035; RAL 7016
Espessura do material 0,9 mm
Revestimento com pintura a pó
Cor, cinzento Cinza claro; Cinza antracite
peça descrita, Cinza claro Korpus
peça descrita, Cinza antracite Türen
Material chapa de aço
Cor cinzento; cinzento
Seleção da cor cores GARANT
Com porta sim
Modelo de porta Porta de correr
Frentes da porta com janela de visualização
Forma do puxador da porta pega de empurrar para carro
Ventilação do armário não
Modelo de fechadura fechadura de cilindro com pinos
Sistema de fecho sistema de fecho Hoffmann
Sistema de fecho convertível sim
Largura útil do corpo Bn 1 200 mm
Profundidade útil do corpo Tn 425 mm
Altura útil do corpo Hn 345 mm
Modelo da estrutura inferior pés
Largura do corpo em G 50
Profundidade do corpo em G 20
Tipo de produto armário superior
Posição de montagem fixação no chão
Peso 52 kg
Situação de instalação e montagem elemento de encaixe
Área de aplicação oficina
Configuração com configuração
Largura total Bg 1 250 mm
Profundidade total Tg 500 mm
Altura total Hg 500 mm
Largura do corpo Br 1 250 mm
Profundidade do corpo Ti 500 mm
Altura do corpo Ho 500 mm
Unidade específica do fabricante, corpo G

Identificação e classificação

Número do artigo 940137 500
EAN/GTIN 4062406069209
Número do fabricante 940137 500
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Armário equipado com 50×20G. Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas deslizantes reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de empurrar de Haptoprene® bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. Bloqueio de portas deslizantes nas posições finais (aberto/fechado). Bases de nivelamento para armários base com 4 pés individualmente ajustáveis para compensar irregularidades do piso. No armário base, o punho de empurrar está na metade superior da porta e no armário de sobrepor, na metade inferior da porta.

Material fornecido:

Armário inclui prateleiras.

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

Prateleiras e acessórios para armários GridLine, ver n.º 940501940710 e grupo 95.
De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Rozsah pohybu dverí nechajte voľný, dvere a zásuvky majte zatvorené.
  • Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Na priemyselné použitie v interiéri. Používajte na suchých a pevných podlahách.
  • Zabezpečte skriňu proti prevráteniu.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Nepreťažujte skriňu, zásuvky a police.
  • Neumiestňujte ani neukladajte do skrine, zásuviek ani na police.
  • Na skriňu neukladajte žiadne prečnievajúce predmety.
  • Predmety neukladajte prudkými pohybmi.
  • Neskladujte žiadne horľavé alebo chemické kvapaliny.
  • Neskladujte žiadne potraviny.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a