Tubo de alumínio anodizado, 3000 mm de comprimento, Tipo: 1

N.º do artigo: 935810 1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento 3.000 mm
⌀ do tubo 30 mm
Tipo de produto Material de fixação de escada para estantes

Identificação e classificação

Número do artigo 935810 1
EAN/GTIN 4062406134259
Número do fabricante 935810 1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Vantagem:

Para a montar um sistema de carris, são necessários os n.º 935810, 935811, 935812 tam. R e L.
Atenção: Deve ser previsto um suporte intermédio para aprox cada 1,00 m de tubo.

Indicado para:

Escada para estantes n.º 935800.