Tampo de trabalho fabricado em madeira de faia em lamelas coladas, Profundidade 700 mm, Comprimento da placa: 1500mm

N.º do artigo: 933550 1500
Price per 1 Peça (440,06 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da placa Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento 1.500 mm
Profundidade 700 mm
Espessura 50 mm
Comprimento da placa 1.500 mm
Material do tampo de trabalho Madeira maciça de faia em lamelas coladas
Superfície do tampo de trabalho lacado incolor
Modelo do perfil de colar sem perfil de colar
Tipo de produto Tampo de bancada de trabalho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 933550 1500
EAN/GTIN 4045197279224
Número do fabricante 933550 1500
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Para a fixação de caixas de gaveta e peças de pé (programa KOMBI) existem furos na parte inferior do tampo.
Tampo de trabalho para trabalhos pesados, p. ex., na engenharia mecânica ou construção de aço. De placas de madeira maciça de faia (com perfil dentado no lado comprido), coladas à prova de água. As arestas estão alisadas, a superfície é lixada e envernizada incolor com verniz UV. Os tampos de madeira de faia são à prova de salpicos de água, resistentes à sujidade e praticamente resistentes a óleo, massa lubrificante, solventes e produtos químicos. (No entanto, estes afetam o aspeto da superfície.) Opcional: Com proteção de arestas de metal embutida (50×50×4 mm), revestido a pó.

Nota:

Medidas especiais sob consulta. Pode ser fornecido com até um máximo de 3000 mm de comprimento e 1000 mm de profundidade numa única peça.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta