Armário lateral com porta deslizante sem rebordo de desenrolamento, 26×20G, Altura: 800

N.º do artigo: 932128 800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
800
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Área útil da gaveta em G: 26×20
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,2 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Área útil da gaveta em G 26×20
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 800 mm
Largura 1.500 mm
Profundidade 700 mm
Largura em G 60
Profundidade em G 28
Altura útil 675 mm
Peso 68 kg
Tipo de produto Armário auxiliar para máquinas

Identificação e classificação

Número do artigo 932128 800
EAN/GTIN 4062406277079
Número do fabricante 932128 800
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Armário de apoio para ferramentas com 60×28G. Com portas deslizantes que podem ser fechadas centralmente com fechadura de cilindro com pinos. É possível o alojamento de gavetas de 26×20G e prateleiras extraíveis de 26×20G em grelha de 25 mm em ambos os lados. Sem proteção contra extração individual.

Acessórios especiais:

Gavetas adequadas, ver n.º 930633 e n.º 930635, prateleiras extraíveis adequadas, ver n.º 930654 e n.º 930656.

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas deslizantes antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

A base n.º 958080958086 NÃO é adequada.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Rozsah pohybu dverí nechajte voľný, dvere a zásuvky majte zatvorené.
  • Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Na priemyselné použitie v interiéri. Používajte na suchých a pevných podlahách.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny ani úpravy.
  • Nepreťažujte skriňu, zásuvky a police.
  • Neumiestňujte ani neukladajte do skrine, zásuviek ani na police.
  • Predmety neukladajte prudkými pohybmi.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a