Armário de ferramentas completo com gavetas 75 kg, 20×24G, Altura mm/número de gavetas: 800/5A

N.º do artigo: 931005 800/5A
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura mm/número de gavetas Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 75
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Extração da gaveta: Bloqueio de extração
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Área útil da gaveta em G: 20×24

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,2 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 75 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Extração da gaveta Bloqueio de extração
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Área útil da gaveta em G 20×24
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 800 mm
Largura 600 mm
Profundidade 700 mm
Altura útil 700 mm
Altura útil para gavetas 700 mm
Altura frontal das gavetas 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 300 mm
Largura útil da gaveta 500 mm
Profundidade útil da gaveta 600 mm
Largura útil da gaveta em G 20
Profundidade útil da gaveta em G 24
Número de gavetas 5
Número de prateleiras extraíveis 0
Número de portas 0
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão sim
Estrutura inferior sob posto de trabalho de altura regulável não
Peso 95 kg
Tipo de produto Armário de ferramentas

Identificação e classificação

Número do artigo 931005 800/5A
EAN/GTIN 4062406062392
Número do fabricante 931005 800/5A
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Armário de ferramentas completamente equipado com 24×28G, com gavetas 20×24G. Pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial. Gavetas com perfurações em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm). Uma proteção contra extração individual evita a abertura simultânea de várias gavetas.

Colocação:

Altura frontal das gavetas mm: 75, 100, 100, 125, 300

Pintura:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

Nota:

Ao levantar e transportar o armário, deve-se prestar atenção a uma fixação suficiente das gavetas na caixa.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Rozsah pohybu dverí nechajte voľný, dvere a zásuvky majte zatvorené.
  • Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Na priemyselné použitie v interiéri.
  • Použitie na suchých a pevných podlahách.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Upravte a prestavujte len so schváleným príslušenstvom spol. Hoffmann Group.
  • Skriňu ukotvite do podlahy.
  • Pri prestavbe na montážny vozík vymeňte zásuvky za zásuvky GridLine s jednoručným odblokovaním jednotlivých zásuviek.
  • Pri nosnosti jazdnej jednotky zohľadnite hmotnosť krytu.
  • Pri vlastnej montáži dbajte na užitočnú výšku.
  • S možnosťou kombinácie s jazdnou jednotkou GridLine, č. výr.
  • 958480 veľkosť 24 alebo 28.
  • S možnosťou kombinácie so skriňami GridLine s identickou hĺbkou a výškou.
  • Zásuvky GridLine vybavujte iba jednoručným odblokovaním zásuviek.
  • Po zaparkovaní zablokujte riadiace kladky zatiahnutím parkovacej brzdy.
  • Rohová spojovacia skriňa pre skrinky na náradie s hĺbkou 700 mm (28G).
  • S možnosťou kombinácie so skriňami GridLine s identickou hĺbkou a výškou.
  • Na vybavenie vložkou zásuvky GridLine s upínačom nástrojov.
  • S možnosťou kombinácie so skriňami GridLine s identickou hĺbkou a výškou.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby a úpravy.
  • Nepreťažujte skriňu, zásuvky a police.
  • Neumiestňujte ani neukladajte do skrine, zásuviek ani na police.
  • Predmety neukladajte prudkými pohybmi.
  • Neumiestňujte ani neukladajte na montážny vozík.
  • Neprepravujte žiadne osoby.
  • Nie je možné kombinovať s jazdnou jednotkou.
  • Neotvárajte viacero zásuviek naraz.
  • CNC doplnkovú skrinku nie je možné kombinovať s jazdnou jednotkou.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a