Pinzas de posicionamiento ESD 122 mm

N.º do artigo: 92 08 79 ESD
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Forma da ponta universal
Posição da ponta forma reta
Material aço inoxidável (INOX)
Comprimento total L 122 mm
Zona de proteção ESD (EPA) sim
Superfície de jateamento mate
Índice peça individual
Tipo de produto pinça

Identificação e classificação

Número do artigo 92 08 79 ESD
EAN/GTIN 4003773054641
Número do fabricante 92 08 79 ESD
Número L L70010 804
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • Para sujetar, introducir y extraer fácilmente las piezas alargadas más pequeñas
  • Con superficies de agarre de formas adaptadas dimensionalmente, por ejemplo para colocar o tirar con firmeza y seguridad de componentes sensibles redondos o cúbicos
  • Para montaje pasante o pasador-agujero (tecnología pasante, THT y tecnología pasador-agujero, PIH)
  • Antimagnético para evitar daños electromagnéticos
  • Sólo variantes ESD: permiten igualar de forma controlada las diferencias de potencial entre el operario y los componentes electrónicos
  • Sólo variantes ESD: con revestimiento epoxi negro comprobado con una resistencia superficial entre 10^3 y 10^9 Ohm

Característica:

  • Superficie: Mate
  • Diseño: recto
  • Anchura de la punta (A): 2,5 mm
  • Anchura de la punta (B): 4 mm
  • Versión con punta de pinza: Posicionamiento
  • Resistente a la corrosión: sí
  • Resistencia a los ácidos: Muy buena
  • Prueba ESD: sí
  • Comprobado por VDE: no
  • Industrias: Electrónica
  • Magnético: No magnetizable (80%)
  • Comportamiento: descarga
  • Escarchado
  • Estriado

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a