Mesa de rodas com 2 superfícies de carga, Tipo: 2401B

N.º do artigo: 919868 2401B
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 2401B
Altura 900 mm
Largura 1.197 mm
Profundidade 609 mm
Largura da área de carga 1.000 mm
Profundidade da área de carga 600 mm
Altura da área de carga em baixo 270 mm
Altura da área de carga em cima 900 mm
Número de rodas fixas sem travão imobilizador 2
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador 2
⌀ da roda 200 mm
Capacidade da área de carga em cima 200 kg
capacidade de carga máxima 600 kg
Material roda TPE
Peso 56 kg
Norma EN 1757-3
Tipo de produto Mesa de rodas

Identificação e classificação

Número do artigo 919868 2401B
EAN/GTIN 4017976524016
Número do fabricante 2401B
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

Construção de aço soldado.
2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis (com travão imobilizador), pneus de TPE, cubos com rolamentos de rolos.
Plataformas de chapa de aço niveladas com a estrutura.

Pintura:

Azul brilhante RAL 5007, revestido a pó.

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a