Adaptador para aparafusadora de impacto e mecânica ∙ 1/4 polegada (6,3 mm) hexagonal maciço ∙ 1/4 polegada (6,3 mm) quadrado maciço ∙ Comprimento: 50 mm

N.º do artigo: 8508S-3
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Vástago de unión

Identificação e classificação

Número do artigo 8508S-3
EAN/GTIN 4000896037414
Número do fabricante 8508S-3
Número L L60140 215
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

Aplicação:
Utilização em aparafusadoras mecânicas, por exemplo, para AEG, Atlas-Copco, Black / Decker, Bosch. Seis cantos externos ISO 1173-E 6,3 (1⁄4″). Com pino de segurança DIN 3121, ISO 1173 E6,3 (1/4″). Fabricado na Alemanha. Acionamento.: Seis cantos maciços 6,3 (1/4 polegada) saída: Quadrado maciço 6,3 mm (1/4 polegada) Dimensões / Comprimento: 50 mm Peso líquido (kg): 0,01 kgPara acionamento de máquinas