{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Com verificação até | 1 000 V | |
| Cor, | Laranja avermelhado | |
| Selo de qualidade e garantia | VDE | |
| Cor | Color naranja; negro | |
| Propriedades do punho | de design ergonómico | |
| Tipo de punho | punho padrão | |
| Tamanho da chave, | 4 mm | |
| Particularidade, | ponta preta | |
| Tipo de produto | chave de quadro de comando/universal | |
| Material | aço para melhoramento | |
| Norma | DIN EN 60900 | |
| Comprimento total | 125 mm | |
| Acionamento | punho | |
| Saída | para parafusos com sextavado interior |
| Número do artigo | 83.4AVSE | |
| EAN/GTIN | 3148511246672 | |
| Número do fabricante | 83.4AVSE | |
| Número L | L60130 3259 | |
| Fabricante/responsável | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |