{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Zona de proteção ESD (EPA) | sim | |
| Forma do mordente/boca | de forma plana | |
| Posição do mordente/boca | reto | |
| Comprimento do mordente/boca | 10 mm | |
| Largura do mordente/boca | 6,5 mm | |
| Modelo de mordente/boca | de forma lisa | |
| Para | Alambre (duro); Alambre (semiduro); Alambre (blando) | |
| Chanfro de corte | faceta muito fina | |
| Tipo de articulação | articulação aparafusada | |
| Com mola de abertura | sim | |
| Índice | peça individual | |
| Tipo de produto | alicate de corte lateral | |
| Propriedades | função de corte | |
| Superfície | com brunimento; com polimento | |
| Processo de fabrico | com têmpera | |
| Norma | DIN ISO 9654 | |
| Comprimento total | 125 mm |
| Número do artigo | 79 02 125 ESD | |
| EAN/GTIN | 4003773061519 | |
| Número do fabricante | 79 02 125 ESD | |
| Número L | L70010 964 | |
| Fabricante/responsável | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |