Alicate de corte diagonal para electromecánica recubiertos de plástico negro atramentado 125 mm

N.º do artigo: 76 81 125
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Zona de proteção ESD (EPA) não
Cor rojo; negro
Forma do mordente/boca de forma plana
Posição do mordente/boca reto
Comprimento do mordente/boca 16 mm
Largura do mordente/boca 14,5 mm
Para Alambre (duro); Alambre (semiduro); Alambre (blando)
Chanfro de corte faceta fina
Tipo de articulação articulação inserida
Com mola de abertura sim
Índice peça individual
Tipo de produto alicate de corte lateral
Material aço cromo-vanádio
Superfície com fosfato; com polimento; matt
Processo de fabrico com forja; com têmpera
Norma DIN ISO 5749
Comprimento total 125 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 76 81 125
EAN/GTIN 4003773040644
Número do fabricante 76 81 125
Número L L70010 145
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • con filos cortantes de cierre preciso
  • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 63 HRC
  • junta incrustada

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,3 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 0,8mm
  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,4 - 1,7mm
  • Longitud de la mordaza (B): 16 mm
  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (D): 9 mm
  • Anchura de la cabeza (A): 14,5 mm
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida
  • Filo de corte con bisel pequeño