• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Martelo de pontas com suporte magnético para pregos, Peso sem cabo: 600

N.º do artigo: 751500 600
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Peso sem cabo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Peso sem cabo 600 g
Comprimento do cabo 280 mm
Material do cabo Tubo de aço
Fixação de pregos magnética sim
Fixação de pregos sim
Tipo de produto Martelo

Identificação e classificação

Número do artigo 751500 600
EAN/GTIN 4016134504693
Número do fabricante 5123250000
Fabricante/responsável Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Descrição

Versão:

Cabeça de martelo forjada, endurecida e temperada. Bem trabalhada garra e ranhura para unhas. Suporte magnético para pregos. Alta segurança contra acidentes graças à pega de tubo de aço inquebrável e firmemente montada e à prática pega de borracha.
Cabeça brilhante em pó revestido, folha quadriculada.

Material:

Aço especial para ferramentas.