Descrição:
El rollo Cut & Polish Scotch-Brite™ se usa para aplicaciones contundentes de desbaste y acabado. Nuestros rollos Cut & Polish se pueden usar a mano para limpiar y pulir diámetros interiores o también se pueden montar en una lijadora para tareas más duras, por ejemplo, trabajos de metalurgia, preparación antes de pintar y eliminación de corrosión. Estos rollos cuentan con mineral de óxido de aluminio. Este mineral crea un abrasivo resistente y duradero que se autofractura durante el uso para exponer nuevas aristas de corte afiladas, mientras que los abrasivos naturales tradicionales se desgastan con mayor rapidez. Debido a su poder de corte, dureza y solidez, su uso está muy extendido en operaciones de rectificado, lijado y acabado. El óxido de aluminio resulta adecuado para una amplia variedad de materiales, ya sean trabajos en madera o en metal, incluidas las aleaciones de hierro. Los abrasivos Scotch-Brite son productos de acondicionamiento de superficies únicos que incorporan abrasivos en una matriz de fibras no tejidas. La combinación de abrasivos y material no tejido crea un sistema abrasivo que ofrece resultados uniformes a lo largo de la vida útil de producto. El material de malla abierta genera menos calor y es resistente al embozo, lo que preserva el alto rendimiento de corte de los minerales abrasivos al reducir la obstrucción de las fibras.
Vantagem:
- Su densa construcción permite llevar a cabo tareas contundentes de homogeneización, limpieza y pulido de superficies metálicas.
- El material resistente al embozo garantiza una acción uniforme en toda la hoja.
- Al ser adaptable y suave, ofrece un acabado uniforme.
- Al ser flexible, puede llegar hasta los puntos de difícil acceso.
- El material, extremadamente duradero, proporciona una larga vida útil.
- Sumamente duradero
Recomendação:
- Se puede usar manualmente o en una lijadora en trabajos de metalurgia, preparación antes de pintar y eliminación de revestimientos y corrosión.