{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de produto | Estojo | |
| Material | Poliéster | |
| Dimensões exteriores, largura | 400 mm | |
| Dimensões exteriores, altura | 325 mm | |
| Dimensões exteriores, profundidade | 120 mm | |
| Peso | 1,1 kg | |
| Fecho | Fecho de correr | |
| Equipamento | Bolsillo portaobjetos; Compartimentos; Compartimento para portátil; Asa de transporte | |
| Cor, preto | Negro intenso | |
| Cor, branco | Blanco puro | |
| Cor | negro; blanco | |
| Número, compartimentos | 2 | |
| Número, bolsa porta-objetos | 19 | |
| Número de tampas | 2 | |
| Propriedades | impermeável à água | |
| Deslocável | não |
| Número do artigo | 692265 1 | |
| EAN/GTIN | 4062406595739 | |
| Número do fabricante | 692265 1 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |