{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Haste sextavada | 6,3 mm | |
| Alojamento de pontas | D 6,3 | |
| comprimento total | 75 mm | |
| Saída sextavada | D 6,3 (1/4 polegadas) | |
| Acionamento no lado da máquina | E 6,3 (1/4 polegadas) | |
| indicado para processamento mecânico | sim | |
| Tipo de produto | Suporte de bits |
| Número do artigo | 675025 6,3 | |
| EAN/GTIN | 4045197553638 | |
| Número do fabricante | 675025 6,3 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |