Chave de parafusos, curta, com cabo Haptoprene® tricomponente, Largura da aresta de corte l: 4mm

N.º do artigo: 664122 4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 173 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte l (mm) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da aresta de corte b 4 mm
Espessura da lâmina a 0,8 mm
Comprimento da lâmina 30 mm
comprimento total 85 mm
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 664122 4
EAN/GTIN 4067263013662
Número do fabricante 664122 4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Cabo resistente com design ergonómico com superfície Haptoprene® de fácil preensão e um núcleo de plástico resistente a impactos. Graças à estrutura especial da superfície, é possível transmitir binários elevados mesmo com as mãos molhadas ou oleosas. Lâmina de aço cromo-vanádio. Superfície niquelada e cromada, ponta preta.

Norma:

Semelhante a DIN 5265B.