Disco abrasivo de lamelas para INOX, POLIFAN-CURVE (CER), ⌀ do disco×largura: 125X14mm

N.º do artigo: 566325 125X14
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    14,76 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Pieces
    12,29 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
1 459 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do disco×largura (mm) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante POLIFAN-CURVE
Índice 1 un.
Descrição da forma redondo(a)
Diâmetro 125 mm
Largura do disco T 14 mm
Largura no raio 11 mm
Motor de acionamento retificadora angular
Alojamento perfuração
Diâmetro do furo H 22,23 mm
Velocidade periférica máx. 80 m/s
Base abrasiva resina sintética
Aglomerante resina e resina sintética
Para raios de soldadura em ângulo 5 mm
Unidade do conteúdo unidade
Tipo de produto Disco abrasivo de lamelas
Abrasivo grão de cerâmica (CER)
Tamanho do grão (malha) 60 mesh
Para material Acero fino; acero
Grupo de materiais Metal
Para Rectificado de cantos; Rectificado de garganta de soldadura
Proporção máx. de ferro, enxofre e cloro 0,1 %

Identificação e classificação

Número do artigo 566325 125X14
EAN/GTIN 4007220790168
Número do fabricante 4007220790168
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descrição

Versão:

Disco abrasivo de lâminas para o processamento exigente de cordões de ângulo. O formato radial com disposição especial das lâminas permite uma utilização ótima do material de retificação no raio. Alto desempenho de desbaste, longa vida útil e estabilidade da forma.
SGP CURVE STEELOX (CER) em grão 60 para superfícies finas e abrasão sem aquecer em materiais de baixa condutividade térmica.

Vantagem:

Esmerilagem precisa de geometrias de cordões de ângulo, chanfragem, rebarbagem.
Modelo de largura média (M) para cordões de ângulo > 5 mm.

Descarregamentos e documentos