Descrição:
Fresa de canto VHM, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 10 mm, diâmetro de corte (DC) 10 mm, comprimento máximo de corte (APMX) 15 mm, número de cortes (NOF) 3, comprimento total (OAL) 72 mm, haste de fixação redonda, haste de fixação redonda
Característica:
Código de conexão do lado da máquina (CCMS) Cilíndrico Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 10 mm Raio do canto (RE) 0,2 mm Diâmetro de corte (DC) 10 mm Comprimento máximo de corte (APMX) 15 mm Número de lâminas (NOF) 3 Ângulo de inclinação (FHA) 40 graus avanço máximo fz max 0,1 mm/dente Avanço mínimo fz min 0,03 mm/dente Comprimento total (OAL) 72 mm Ângulo máximo da rampa (RMPX) 5 graus Tolerância do diâmetro do eixo (TCDMM) h6 Haste de fixação redonda Comprimento útil (LU) 30 mm