Cortatubos mín.D.12,7mm-50,8mm

N.º do artigo: 56010012
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Cortatubos

Identificação e classificação

Número do artigo 56010012
EAN/GTIN 4022668100126
Número do fabricante 56010012
Número L L60010 7985
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Con 3 ruedas de corte y 2 rodillos guía por separado para su sustitución
  • No es necesario guiar el dispositivo completamente alrededor de la tubería
  • Esto la hace especialmente adecuada para trabajar en esquinas o zonas de difícil acceso
  • Discos de corte de acero también adecuados para fundición dúctil y para cortar tubos de acero inoxidable y aceros resistentes a los ácidos

Característica:

  • Diámetro máx. de la tubería (pulgadas): 2 ″
  • Diámetro mínimo del tubo (pulgadas): 1/2 ″
  • Diámetro del tubo mín. (mm): 12,7 mm
  • Diámetro máx. del tubo (mm): 50,8 mm
  • Espesor: 7,0
  • Longitud mm (L): 400 mm
  • Peso: 2200 g