Placa de medición y control, BS 817, clase 1, 300x300x65 mm, piedra dura natural

N.º do artigo: 517-902-1
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: DIN 876
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
Norma DIN 876
Tipo de produto Placas de medición

Identificação e classificação

Número do artigo 517-902-1
Número do fabricante 517-902-1
Número L L40700 954
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Placas de granito. El material de estas placas de granito consiste en un granito especialmente seleccionado y de grano fino. Sin estrés, envejecido de forma natural durante miles de años. Más duro que el acero. No es magnético ni conductor de la electricidad. No se oxida, por lo que es fácil de mantener.

Característica:

  • Dimensiones L x A x H: 300 x 300 x 65
  • Características:
    • El material de estas losas de granito es granito especialmente seleccionado y de grano fino.
    • No magnético y no conductor de electricidad.
    • Más duro que el acero
    • Clase de precisión: BS 817 clase 1