GD M 48 6H izquierdo

N.º do artigo: 511137
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de calibre calibre passa (GO)
Tipo de rosca M
Rosca M48
Diâmetro da rosca 48 mm
Campo de tolerância H
Grau de tolerância (qualidade) 6
Configurabilidade não
Tipo de produto calibre macho de rosca
Índice peça individual
Material aço

Identificação e classificação

Número do artigo 511137
EAN/GTIN 4046122100699
Número do fabricante 511137
Número L L40130 3348
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrição

Descrição:

Calibre para roscar tampones PASA / GD M 48 tolerancia 6H izquierdo

Medidor de tapones roscados PASA
Dimensiones según DIN 2281-1
por encima de un Ø mayor de 40 mm DIN 2281-2