{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | DIN 2285-1 | |
| Tipo de calibre | Calibre Pasa | |
| Qualidade | 4 | |
| Campo de tolerância | h | |
| Classe de tolerância | 4h | |
| Tipo de rosca | M | |
| Rosca | M42 | |
| Passo de rosca | 1,5 mm | |
| Tipo de produto | Anillo Pasa para roscas |
| Número do artigo | 503484 | |
| EAN/GTIN | 4046122262786 | |
| Número do fabricante | 503484 | |
| Número L | L40130 2107 | |
| Fabricante/responsável | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |